token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

P4B532-USAF-508TT

P4B638-USAF-615TT

DODGE P4B638-USAF-615TT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

039426

Nº de pieza de BDI

243418

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
363.51
EAN
0782475841561
Tornillo centro a centro pulgadas
26.3
Tornillo centro a centro milimetros
668
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1-1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
BRG22338KC3
Juntas
Triple Tect
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P4B638-USAF-615TT USAF
Número interno del fabricante
039426
Peso/LBS
802.45
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
6.938 pulgadas | 176.225 milímetros
Altura de la base al centro
9.5 pulgadas | 240 milímetros
Espacio máximo del perno
27.875 pulgadas | 708.025 milímetros
Espacio mínimo del perno
24.75 pulgadas | 628.65 milímetros
Longitud hasta el barreno
12.297pulgadas | 312.344milímetros