token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PLB6879FR

PLB6871FR

LINKBELT PLB6871FR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

10441554

Nº de pieza de BDI

579872

p65WarningMessage
PRECIO
$ 4,361.51 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
71.214
UNSPSC
31171511
EAN
0662327117948
Tornillo centro a centro pulgadas
15.3
Tornillo centro a centro milimetros
388.6
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22226LBKC3
Juntas
Multi Labyrinth
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
PLB6871FR
Número interno del fabricante
5811794
Peso/LBS
149
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Espacio máximo del perno
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Agujero
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros
Espacio mínimo del perno
14.625 pulgadas | 371.475 milímetros