token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

QVPN15V065SEM

QVVSN26V110SN

TIMKEN QVVSN26V110SN

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 332MM Minimum Bolt Spacing; 365MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

No parte

QVVSN26V110SN

Nº de pieza de BDI

772571

PRECIO
$ 4,568.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
35.412
UNSPSC
31171511
EAN
0883450286947
Tornillo centro a centro pulgadas
13.8
Tornillo centro a centro milimetros
350.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
V Lock
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
24 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
22226
Juntas
Triple Lip Contact Viton
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Double Row | Double Nut
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
QVVSN26V110SN
Peso/LBS
88
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 332MM Minimum Bolt Spacing; 365MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Altura de la base al centro
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Espacio mínimo del perno
13.071 pulgadas | 332 milímetros
Longitud hasta el barreno
7.008pulgadas | 178milímetros
Espacio máximo del perno
14.37 pulgadas | 365 milímetros