token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SL21547

SL21547

FYH SL21547

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.264" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

SL21547G5

Nº de pieza de BDI

17915989

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
FYH BEARING UNITS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171511
Tornillo centro a centro pulgadas
9.1
Tornillo centro a centro milimetros
231.1
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC215-47G5
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.fyh.co.jp
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3.264" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
3.063pulgadas | 77.8milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Altura de la base al centro
3.264 pulgadas | 82.9 milímetros
Perno real centro a centro
9.1 pulgadas | 231.1 milímetros