token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

UGP205-16

UGP205-16

AMI BEARINGS UGP205-16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

UGP205-16

Nº de pieza de BDI

122748

p65WarningMessage
PRECIO
$ 56.85 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.908
UNSPSC
31171511
EAN
0808250108565
Tornillo centro a centro pulgadas
4
Tornillo centro a centro milimetros
101.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UG205-16
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
1.74
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espacio mínimo del perno
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Altura de la base al centro
1.438 pulgadas | 36.5 milímetros
Espacio máximo del perno
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros