token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

INS-SCH-103-E

INS-SCH-103-E

DODGE INS-SCH-103-E

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-25/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2-7/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

126495

Nº de pieza de BDI

22272231

p65WarningMessage
PRECIO
$ 189.90 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.53
UNSPSC
31171536
EAN
0782475889198
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Expansion
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
INS-SCH-103-E
Número interno del fabricante
126495
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-25/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2-7/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Ancho de la pista externa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Diámetro externo
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.391pulgadas | 35.331milímetros