ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
B30C-2250-595-CL

B30C-2250-595-CL

B30C-2250-595-CL

BRADY B30C-2250-595-CL

Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Clear Color; 2.25" Width; 100 FT Length

No parte

142000

Nº de pieza de BDI

1010452

PRECIO
$ 426.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BRADY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
EAN
0754473183073
Nombre
Label
String de palabra clave
Printer
URL del fabricante
https://www.bradyid.com
Detalle del producto
Printer Label
Especificaciones del producto
Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Clear Color; 2.25" Width; 100 FT Length
Descripción larga
Printer Label; Permanent Acrylic Adhesive; Vinyl Material; Clear Color; 2.25" Width; 100 FT Length