ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
400800 / 80 VA R

400800 / 80 VA R

400800 / 80 VA R

SKF 400800 / 80 VA R

V Ring Seal; V Ring; 3.07" - 3.27" Shaft Diameter Range; 80mm Reference Metric Shaft Diameter; 0.43" Free Width; 0.354 +/- 3/64" Fitted Width; VR1 Seal Construction; Nitrile Material

No parte

400800

Nº de pieza de BDI

1244983

PRECIO
$ 9.81 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411704
EAN
0085311044738
Nombre
Seal
String de palabra clave
V Ring
URL del fabricante
Peso/LBS
0.05
Detalle del producto
V Ring Seal
Especificaciones del producto
V Ring; 3.07" - 3.27" Shaft Diameter Range; 80mm Reference Metric Shaft Diameter; 0.43" Free Width; 0.354 +/- 3/64" Fitted Width; VR1 Seal Construction; Nitrile Material
Descripción larga
V Ring Seal; V Ring; 3.07" - 3.27" Shaft Diameter Range; 80mm Reference Metric Shaft Diameter; 0.43" Free Width; 0.354 +/- 3/64" Fitted Width; VR1 Seal Construction; Nitrile Material