ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-7438

25003-3228

GARLOCK 25003-3228

5-5/8" Shaft Dia; 6-5/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-3228

Nº de pieza de BDI

377164

PRECIO
$ 122.14 / CU

CTD

INVENTARIO:
29
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.197
UNSPSC
31411705
EAN
0717744050269
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X3228 MILL-RIGHT N SPLIT 5.625"ID 6.625"OD .500
Número interno del fabricante
25003-3228
Peso/LBS
0.434
Descripción larga
5-5/8" Shaft Dia; 6-5/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros