ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25006-2956

25003-9163

GARLOCK 25003-9163

14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

No parte

25003-9163

Nº de pieza de BDI

379207

PRECIO
$ 784.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.002
UNSPSC
31411705
EAN
0717744063115
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23-L
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X9163 MILL-RIGHT N SPLIT 14.875"ID 16.875"OD .5
Número interno del fabricante
25003-9163
Peso/LBS
2.209
Descripción larga
14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
16.875 pulgadas | 428.625 milímetros
Diámetro del eje
14.875 pulgadas | 377.825 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros