ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-3566

25284-2168

GARLOCK 25284-2168

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25284-2168

Nº de pieza de BDI

381148

PRECIO
$ 152.07 / CU

CTD

INVENTARIO:
61
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.111
UNSPSC
31411705
EAN
0717744069698
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
FDA Silicone
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required | Encapsulated Spring
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X2168 FDA SIL SPLIT 3.000"ID 3.750"OD .375"THK P
Número interno del fabricante
25284-2168
Peso/LBS
0.245
Descripción larga
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros