ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25003-2013

25284-9298

GARLOCK 25284-9298

3-7/8" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25284-9298

Nº de pieza de BDI

381188

PRECIO
$ 251.11 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.148
UNSPSC
31411705
EAN
0717744117108
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
FDA Silicone
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required | Encapsulated Spring
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X9298 FDA SIL SPLIT 3.875"ID 5.000"OD .375"THK P
Número interno del fabricante
25284-9298
Peso/LBS
0.327
Descripción larga
3-7/8" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros