ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
31307 OBSOLETO NO USAR 03/21

40136 / 4X5.754X1.079 SCOT1 R

31307 OBSOLETO NO USAR 03/21

SKF 31307 OBSOLETO NO USAR 03/21

3-1/8" Shaft Dia; 4.626" Housing Bore; 43/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 43/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code

No parte

31307 - OBS

Nº de pieza de BDI

1250045

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.198
Código del diseño genérico
C_R_SCOT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SCOT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
3-1/8" Shaft Dia; 4.626" Housing Bore; 43/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 43/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
Ancho real
0.672 pulgadas | 17.069 milímetros
Diámetro del eje
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Agujero de la carcasa
4.626 pulgadas | 117.5 milímetros
Ancho nominal
0.672 pulgadas | 17.069 milímetros