token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MOL32 CENTER MEMBER

MOL32 CENTER MEMBER

TIMKEN LOVEJOY MOL32 CENTER MEMBER

1.26" Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Acetal; MOL32 Size or Series; 12000 Max Speed; 39.8In-Lbs Torque

No parte

68514458110

Nº de pieza de BDI

596309

p65WarningMessage
PRECIO
$ 29.95 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31163000
EAN
0685144581105
Tipo de acoplamiento
Oldham Coupling
Componente
Insert
Material
Acetal
Tamaño o serie del acoplamiento
MOL32
Velocidad máxima RPM
12000
torque
39.8In-Lbs
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Couplings Motion Control Insert
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Insert
String de palabra clave
Coupling Oldham
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
MOL32 CENTER MEMBER +
Número interno del fabricante
58110
Peso/LBS
0.002
Descripción larga
1.26" Outside Diameter; Oldham Coupling; Insert; Acetal; MOL32 Size or Series; 12000 Max Speed; 39.8In-Lbs Torque
Diámetro externo
1.26 pulgadas | 32.004 milímetros