token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SH 1 3/8

F 3 7/8

MARTIN SPROCKET & GR F 3 7/8

Shaft Bushing; 3-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing

No parte

F 3 7/8

Nº de pieza de BDI

608783

p65WarningMessage
PRECIO
$ 294.68 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.92
UNSPSC
31171605
EAN
0697950039084
Serie del buje
F
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
F 3 7/8
Peso/LBS
8.64
Descripción larga
Shaft Bushing; 3-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longitud hasta el barreno
3.625pulgadas | 92.075milímetros
Diámetro externo
4.438 pulgadas | 112.725 milímetros
Agujero
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros