ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

07U451

07U451

WALTER SURFACE TECH 07U451

Disc; Non-Woven; 4-1/2" Diameter; 5/8"-11 Arbor Hole; 3SF Grade; 10500RPM Maximum Speed; For Cleaning DE burring Finishing and Blending of Steel Stainless Steel and Aluminum

No parte

07U451

Nº de pieza de BDI

17791011

PRECIO
$ 290.23 / Pack

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.581
UNSPSC
31191506
EAN
0662980739976
Categoría - BDI
Unclassified
Fracción arancelaria
6804.22.60.00
Nombre
Disc
String de palabra clave
Abrasive
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
4.5" x 5/8-11 BLENDEXU CUP
Número interno del fabricante
07-U 451
Peso/LBS
1.28
Detalle del producto
Disc
Especificaciones del producto
Non-Woven; 4-1/2" Diameter; 5/8"-11 Arbor Hole; 3SF Grade; 10500RPM Maximum Speed; For Cleaning DE burring Finishing and Blending of Steel Stainless Steel and Aluminum
Descripción larga
Disc; Non-Woven; 4-1/2" Diameter; 5/8"-11 Arbor Hole; 3SF Grade; 10500RPM Maximum Speed; For Cleaning DE burring Finishing and Blending of Steel Stainless Steel and Aluminum