ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

56-451/M

56-451/M

PROTECTIVE IND PROD 56-451/M

Safety Glove; MaxiDry Zero; Insulated Coated; M Size; Seamless Knit; Nylon, Elastane Liner Material; Purple Color; Nitrile Coating; Full Hand Coating Coverage; Black Coating Color; MicroFoam Grip; Knit Wrist; 15 Gauge; Thermal Lining

No parte

56-451/M

Nº de pieza de BDI

24899060

PRECIO
$ 1,469.35 / Case

CTD

INVENTARIO:
31
Nombre del fabricante
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
46181504
EAN
0616314230950
Nombre
Glove
String de palabra clave
Safety
URL del fabricante
https://us.pipglobal.com
Detalle del producto
Safety Glove
Especificaciones del producto
MaxiDry Zero; Insulated Coated; M Size; Seamless Knit; Nylon, Elastane Liner Material; Purple Color; Nitrile Coating; Full Hand Coating Coverage; Black Coating Color; MicroFoam Grip; Knit Wrist; 15 Gauge; Thermal Lining
Descripción larga
Safety Glove; MaxiDry Zero; Insulated Coated; M Size; Seamless Knit; Nylon, Elastane Liner Material; Purple Color; Nitrile Coating; Full Hand Coating Coverage; Black Coating Color; MicroFoam Grip; Knit Wrist; 15 Gauge; Thermal Lining