ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7208WN SU

7210 BECBY

SKF 7210 BECBY

Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

7210 BECBY

Nº de pieza de BDI

1265733

PRECIO
$ 267.57 / CU
$ 323.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.503
UNSPSC
31171531
EAN
7316576649950
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 3 | ISO P6
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
CB
Número de rodamiento
1 (Single)
Arreglo de montaje
Universal
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Normal Axial Internal Clearance
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
7210 BECBY
Peso/LBS
1.082
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros