ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

605-ZZ

6316-ZZC3

TIMKEN 6316-ZZC3

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6316-ZZ-C3

Nº de pieza de BDI

1348241

PRECIO
$ 579.65 / CU
$ 717.67 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.59
UNSPSC
31171504
EAN
0087796296220
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
7.93663
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Ancho de la pista externa
1.535 pulgadas | 39 milímetros
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros