ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7218BGM

7310WN

TIMKEN 7310WN

Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

7310WN

Nº de pieza de BDI

1350521

PRECIO
$ 254.28 / CU
$ 306.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.139
UNSPSC
31171531
EAN
0087796046917
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
Yes
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
2.51
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros