ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6301/C3

6322/C3

SKF 6322/C3

Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6322/C3

Nº de pieza de BDI

1418482

PRECIO
$ 1,510.72 / CU
$ 1,823.64 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.62
UNSPSC
31171504
EAN
7316576619809
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
6322/C3
Peso/LBS
21.05
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Agujero
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Diámetro externo
9.449 pulgadas | 240 milímetros