ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6322ZZ C3

6202ZZE C3

NACHI 6202ZZE C3

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6202ZZEC3

Nº de pieza de BDI

664846

PRECIO
$ 10.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
434
Marca
Nombre del fabricante
NACHI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
31171504
EAN
4991893683844
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
6202ZZEC3BXMM
Peso/LBS
0.099
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Ancho de la pista externa
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Diámetro externo
1.378 pulgadas | 35 milímetros