ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NU314MY C3

NU314MY C3

NACHI NU314MY C3

Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

NU314MYC3

Nº de pieza de BDI

665643

PRECIO
$ 489.67 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NACHI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.727
UNSPSC
31171547
EAN
4991893860542
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Bronze
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
NU314 M C3
Peso/LBS
6.02
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Ancho
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Diámetro externo
5.906 pulgadas | 150 milímetros