Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
12.6
Tornillo centro a centro milimetros
320
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
24 Millimeter
Número de parte del inserto
LSE307BX
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Single Row | Light Duty | With Support
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Longitud hasta el barreno
2.953pulgadas | 75milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Altura de la base al centro
4.409 pulgadas | 112 milímetros
Perno real centro a centro
12.6 pulgadas | 320 milímetros