ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
8 artículos encontrados
CategoríasTransmisión de potencia mecánicaCategoríasTransmisores de cadenaMarcaTSUBAKIDiámetro del rodillo - milímetros23.114
TSUBAKI
TSUBAKI 81X RIV 10'
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
INVENTARIO
14

CTD

TSUBAKI
TSUBAKI 81X
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
INVENTARIO
20

CTD

TSUBAKI
TSUBAKI 81XHCLCH
Chain Link; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI

CTD

TSUBAKI
TSUBAKI 81XH C/L
Chain Link; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI

CTD

TSUBAKI
TSUBAKI 81XHATT-PL-CP-PREMIU
Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
Nº de pieza de BDI

CTD