ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

04B-1 REMACHADA 10FT

04B-1 REMACHADA 10FT

EBC 04B-1 REMACHADA 10FT

Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.988MM Roller Diameter; 2.794MM Roller Width; 0.584MM Plate Thickness; Curved; 1.854MM Pin Diameter

No parte

04B-1 10FT

Nº de pieza de BDI

18151205

PRECIO
$ 75.17 / Crate

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.034
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
04B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
04B-1 RIV
Peso/LBS
0.074
Descripción larga
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.988MM Roller Diameter; 2.794MM Roller Width; 0.584MM Plate Thickness; Curved; 1.854MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.023 pulgadas | 0.584 milímetros
Paso de la cadena
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Diámetro de la clavija
0.073 pulgadas | 1.854 milímetros
Diámetro del rodillo
0.157 pulgadas | 3.988 milímetros
Ancho del rodillo
0.11 pulgadas | 2.794 milímetros