ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

056B17D15550

056B17D15550

MARATHON MOTORS 056B17D15550

AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 81.8% Efficiency Full Load

No parte

E269A

Nº de pieza de BDI

22325956

PRECIO
$ 1,181.59 / CU
$ 1,542.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0722856004406
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1725/1425
Voltaje
120/240
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
81.8
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 6.4/3.2 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
41
Descripción larga
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 81.8% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros