ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHC 08B-1C/L

05B-1 C/L

EBC 05B-1 C/L

Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter

No parte

05B-1 CL

Nº de pieza de BDI

18151206

PRECIO
$ 0.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
30
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
05B
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
05B-1 C/L
Peso/LBS
0.011
Descripción larga
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.196 pulgadas | 4.978 milímetros
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Altura de la placa
0.029 pulgadas | 0.737 milímetros
Diámetro de la clavija
0.09 pulgadas | 2.286 milímetros
Ancho del rodillo
0.118 pulgadas | 2.997 milímetros
Espesor de la placa
0.029 pulgadas | 0.737 milímetros