ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10B-1 O/L

05B-1 O/L

EBC 05B-1 O/L

Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter

No parte

05B-1 OL

Nº de pieza de BDI

18151207

PRECIO
$ 1.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
160
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
05B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
05B-1 O/L
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.029 pulgadas | 0.737 milímetros
Ancho del rodillo
0.118 pulgadas | 2.997 milímetros
Altura de la placa
0.029 pulgadas | 0.737 milímetros
Diámetro del rodillo
0.196 pulgadas | 4.978 milímetros
Diámetro de la clavija
0.09 pulgadas | 2.286 milímetros
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros