ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHC 10B-1X10FT

05B-1 RIV 10FT

EBC 05B-1 RIV 10FT

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter

No parte

05B-1 10FT

Nº de pieza de BDI

18151208

PRECIO
$ 58.80 / Crate

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
05B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
05B-1 RIV
Peso/LBS
0.121
Descripción larga
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.09 pulgadas | 2.286 milímetros
Espesor de la placa
0.029 pulgadas | 0.737 milímetros
Ancho del rodillo
0.118 pulgadas | 2.997 milímetros
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.196 pulgadas | 4.978 milímetros