ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

J60 RIV 10 FT CH

05B-1 REMACHADA

REXNORD 05B-1 REMACHADA

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

No parte

05B-1 RIV

Nº de pieza de BDI

15044169

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.96
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
05B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
05B-1 10 FT
Número interno del fabricante
10483283
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.3 milímetros
Diámetro del rodillo
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho del rodillo
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Altura de la placa
0.28 pulgadas | 7.112 milímetros
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.75 milímetros