ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24B-2 C/L

06 B-2 S/C C/L CANDADO PARA CADENA

REXNORD 06 B-2 S/C C/L CANDADO PARA CADENA

Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

No parte

10483298

Nº de pieza de BDI

21839311

PRECIO
$ 9.44 / CU
$ 11.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31151609
EAN
0698210696832
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
06B-2 CL 1 PC
Número interno del fabricante
10483298
Peso/LBS
0.017
Descripción larga
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.28 milímetros
Espesor de la placa
0.055 pulgadas | 1.405 milímetros
Altura de la placa
0.323 pulgadas | 8.2 milímetros
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.72 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros