ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35-2 RIV 100FT REEL

06B-2 REMACHADA 10FT PK

EBC 06B-2 REMACHADA 10FT PK

Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.277MM Pin Diameter

No parte

06B-2 RIV 10FT

Nº de pieza de BDI

18151214

PRECIO
$ 87.88 / Crate

CTD

INVENTARIO:
60
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
06B-2 RIV
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.277MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.277 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros