ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140H-2 RIV 10FT

06B-2 REMACHADA

REXNORD 06B-2 REMACHADA

Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

No parte

10701210

Nº de pieza de BDI

23286674

PRECIO
$ 456.83 / Crate
$ 551.50 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.775
UNSPSC
31151603
EAN
0782935235848
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
06B-2 10 FT
Número interno del fabricante
10483297
Peso/LBS
0.52
Descripción larga
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Altura de la placa
0.323 pulgadas | 8.2 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.72 milímetros
Espesor de la placa
0.055 pulgadas | 1.405 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.28 milímetros