ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0912775

0912775

FALK 0912775

2-1/8" Shaft Dia; 2.879" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

No parte

10496655

Nº de pieza de BDI

18103626

PRECIO
$ 31.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
31411705
EAN
0782934388064
Código del diseño genérico
FAL_47
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
47
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
2-1/8" Shaft Dia; 2.879" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.879 pulgadas | 73.127 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros