ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1 15/16 RIBBED RIGID CPLG

1 1/4 RIBBED RIGID CPLG

DODGE 1 1/4 RIBBED RIGID CPLG

1-1/4" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 2300In-Lbs Torque

No parte

009003

Nº de pieza de BDI

239500

PRECIO
$ 443.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.524
UNSPSC
31163009
EAN
0782475006960
Tipo de acoplamiento
Rigid Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Tipo de brida
No Flange
Perfil del agujero
Finished Bore
Método de montaje
Compression Mount
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Velocidad máxima RPM
5360
torque
2300In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
Categoría - BDI
Couplings Rigid Hub
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Rigid
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
1 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Número interno del fabricante
009003
Peso/LBS
5.2
Descripción larga
1-1/4" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
Diámetro externo
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.25pulgadas | 133.35milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros