ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10 HSB X 1.375 STL OMEGA 7300355

10 HSB X 1.375 STL OMEGA 7300355

REXNORD 10 HSB X 1.375 STL OMEGA 7300355

Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/8" Length Thru Bore; E10 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque

No parte

10287406

Nº de pieza de BDI

18138432

PRECIO
$ 198.20 / CU
$ 218.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.728
UNSPSC
31163012
EAN
0698210003555
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E10
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
7500
torque
1450In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300355
Peso/LBS
3.81
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/8" Length Thru Bore; E10 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
Longitud hasta el barreno
1.875pulgadas | 47.625milímetros
Diámetro externo
3.65 pulgadas | 92.71 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro de la masa
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros