ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2012 X 1-KW

1008 1

MARTIN SPROCKET & GR 1008 1

Shaft Bushing; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1008 1

Nº de pieza de BDI

614439

PRECIO
$ 23.53 / CU
$ 36.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.086
UNSPSC
31171605
EAN
0697950033310
Serie del buje
1008
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
1008 1
Peso/LBS
0.19
Descripción larga
Shaft Bushing; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.875pulgadas | 22.225milímetros
Diámetro externo
1.386 pulgadas | 35.204 milímetros