ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1025017 / 10.25X11.25X0.625 HS7 R

1025017 / 10.25X11.25X0.625 HS7 R

1025017 / 10.25X11.25X0.625 HS7 R

SKF 1025017 / 10.25X11.25X0.625 HS7 R

Lip Seal; 10-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

No parte

1025017

Nº de pieza de BDI

1238599

PRECIO
$ 206.84 / CU

CTD

INVENTARIO:
161
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
31411705
EAN
0085311113687
Código del diseño genérico
C_R_HS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS7
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1025017
Peso/LBS
1.019
Descripción larga
Lip Seal; 10-1/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Diámetro del eje
10.25 pulgadas | 260.35 milímetros
Agujero de la carcasa
11.25 pulgadas | 285.75 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros