ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10H306-R

10H306-R

MARTIN SPROCKET & GR 10H306-R

Conveyor Screw; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right

No parte

10H306-R

Nº de pieza de BDI

614006

PRECIO
$ 808.37 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
32.688
UNSPSC
24101705
EAN
0697950088211
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Helicoid
Paso
10
Longitud - pies
9.833
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
10H306-R
Número interno del fabricante
10H306-R
Peso/LBS
81
Descripción larga
Conveyor Screw; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tubo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Espesor del helicoidal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro de acoplamiento
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del tornillo
10 pulgadas | 254 milímetros