ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1100KRRB

1100KRRB

TIMKEN 1100KRRB

Insert Bearing; 1" Bore; 1-47/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

1100KRRB

Nº de pieza de BDI

1310007

PRECIO
$ 64.55 / CU
$ 77.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.235
UNSPSC
31171536
EAN
0087796054738
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
No
Tipo de sello
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Standard Duty
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
1100KRRB AG
Peso/LBS
0.51
Descripción larga
Insert Bearing; 1" Bore; 1-47/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Longitud hasta el barreno
1.734pulgadas | 44.044milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la pista externa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros