ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

114154.00

114154.00

LEESON 114154.00

AC Motor; Brake; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

No parte

114154.00

Nº de pieza de BDI

554900

PRECIO
$ 1,458.98 / CU
$ 1,904.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.44
UNSPSC
26101102
EAN
0691720013298
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
74
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 2/1 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Brake
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
114154.00
Número interno del fabricante
114154.00
Peso/LBS
29
Descripción larga
AC Motor; Brake; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
15.31 pulgadas | 388.874 milímetros