ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

116774.00

116774.00

LEESON 116774.00

AC Motor; Pressure Washer; 3/4HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.37" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

No parte

116774.00

Nº de pieza de BDI

555148

PRECIO
$ 1,009.18 / CU
$ 1,317.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.419
UNSPSC
26101111
EAN
0691720348925
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
56J
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Base
No
Carga de eficiencia completa
75.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 2.5-2.4/1.2 Ampere | 2 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pressure Washer
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
116774.00
Número interno del fabricante
116774.00
Peso/LBS
23
Descripción larga
AC Motor; Pressure Washer; 3/4HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.37" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
11.37 pulgadas | 288.798 milímetros