ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1190-14MGT-55

1190-14MGT-55

GATES 1190-14MGT-55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1190MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

95790106

Nº de pieza de BDI

1091468

PRECIO
$ 397.59 / CU
$ 556.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.6
UNSPSC
26111811
EAN
0770075789925
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MGT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
1190-14MGT-55
Número interno del fabricante
9207-0106
Peso/LBS
1.98
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1190MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Longitud del paso de la correa
46.85 pulgadas | 1190 milímetros