ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12.5X950LA

12.5X950LA

OPTIBELT 12.5X950LA

V-Belt; 12.5X Series; 950MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

12.5X950

Nº de pieza de BDI

1480406

PRECIO
$ 6.41 / CU
$ 8.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
UNSPSC
26111801
EAN
4014486099096
Serie de la correa
12.5X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
12.5X950 LA
Número interno del fabricante
12.5X950
Descripción larga
V-Belt; 12.5X Series; 950MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.492 pulgadas | 12.5 milímetros
Longitud externa de la correa
37.402 pulgadas | 950 milímetros