120-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
EBC 120-2 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.378" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
No parte
120-2 CL
Nº de pieza de BDI
21488304
PRECIO
$ 16.20 / CU
INVENTARIO: