ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHC 180-2CX10FT

120-2C

REXNORD 120-2C

Chain; 120-2; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; 7/16" Pin Diameter; Curved

No parte

0833210

Nº de pieza de BDI

18138583

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Tamaño de la cadena
120-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02302
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain; 120-2; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; 7/16" Pin Diameter; Curved
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
1.38 pulgadas | 35.052 milímetros
Diámetro de la clavija
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.23 milímetros