ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

120-5 C/L CP

120-5 C/L CP

TSUBAKI 120-5 C/L CP

Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

120-5CL

Nº de pieza de BDI

22380324

PRECIO
$ 113.37 / CU
$ 188.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.04
UNSPSC
31151609
EAN
0097039175700
Tamaño de la cadena
120-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la placa
1.425 pulgadas | 36.195 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Espesor de la placa
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros