ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

120-5 C/L

120-5 C/L

REXNORD 120-5 C/L

Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter

No parte

120-5 C/L

Nº de pieza de BDI

20446038

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.535
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
120-5
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
5
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
10
Descripción larga
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Altura de la placa
1.38 pulgadas | 35.052 milímetros