ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D

12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D

12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D

SKF 12165 / 1.219X1.979X0.475 HMA85 D

Lip Seal; 1-7/32" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA85 Seal Design Code

No parte

12165

Nº de pieza de BDI

1240629

PRECIO
$ 12.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
117
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311889926
Código del diseño genérico
C_R_HMA85
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA85
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
12165
Peso/LBS
0.073
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/32" Shaft Dia; 1.979" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA85 Seal Design Code
Ancho nominal
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Ancho real
0.475 pulgadas | 12.065 milímetros
Diámetro del eje
1.219 pulgadas | 30.963 milímetros
Agujero de la carcasa
1.979 pulgadas | 50.267 milímetros